DJI
DJI Avata 360 交換用レンズ
DJI Avata 360カメラのフロントレンズ交換用パーツです。
セット内容
交換用レンズ × 1
レンズサクションカップ × 1
使い捨てクリーニング手袋(1組)× 1
使い捨てクリーニングワイプ × 1
使い捨てレンズクリーニングクロス × 1
用途
衝撃や摩耗により傷ついたフロントレンズの交換用。
材質
ガラス
高さ(mm)
6.72
質量(g)
9
互換性
DJI Avata 360
直径(mm)
26.56
内容量
1セット
注意
※1. カメラを損傷しないよう、チュートリアル動画をよく確認し、指示に従ってください。
※2. レンズ内部の曇りやほこりを防ぐため、交換作業は清潔で乾燥した環境で行ってください。
※3. レンズに傷が付くのを防ぐため、機体は清潔で平ら、かつ柔らかい面の上に置いてください。
※4. 取り付け後、ゴーグルまたはDJI Flyアプリを使用してスティッチングのキャリブレーションを行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75536006
7224137523
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください