曜日別特売

DJI Avata 360 プロペラ

DJI Avata 360 プロペラ - DJIDJI Avata 360 プロペラ - DJIDJI Avata 360 プロペラ - DJIDJI Avata 360 プロペラ - DJI

効率的かつ安定した推進力を機体に提供します。

セット内容
DJI Avata 360 プロペラ(1組)× 2
M2×4.8mm ねじ × 8
質量(g)3.5(1つあたり)互換性DJI Avata 360直径(mm)83.1モデル3340S内容量1個
注意
※1. 隣接するモーターのプロペラは、回転方向がそれぞれ時計回り(CW)と反時計回り(CCW)となっています。印のあるプロペラは印のあるモーターに、印のないプロペラは印のないモーターに取り付けてください。
※2. プロペラを交換する際は、ねじも必ず交換してください。プロペラのパッケージに同梱されているねじを使用し、しっかりと締め付けてください。
※3. 取り付け・取り外しには、パッケージに同梱されているドライバーの使用をお勧めします。間違ったサイズのドライバーを使用すると、プロペラのねじ山が潰れたり、ねじが取り外せなくなる恐れがあります。
※4. 損傷したプロペラはすぐに交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755360407224137509
オープン
1,200
1,320(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする