DJI
DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー
最大飛行時間23分を実現します。
セット内容
DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー × 1
バッテリー
Li-ion
互換性
DJI Avata 360
周囲温度(℃)
【充電】5~40
バッテリー容量(mAh)
2700
モデル
BWXVN1-2700-14.32
内容量
1個
注意
※無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「停止」に設定し、カメラを写真モードにした状態で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75536015
7224137455
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください