曜日別特売

DJI Avata 360 2WAY充電ハブ

DJI Avata 360 2WAY充電ハブ - DJIDJI Avata 360 2WAY充電ハブ - DJIDJI Avata 360 2WAY充電ハブ - DJIDJI Avata 360 2WAY充電ハブ - DJI

3個のバッテリーを同時に充電できます。

セット内容DJI Avata 360 充電ハブ × 1出力(W)【USB】30【集電】最大60出力【充電】最大17.2V入力5~20 V、最大5 A互換性DJI Avata 360 インテリジェント フライトバッテリー動作温度(℃)5~40内容量1個
注意
※・充電器は同梱されていません。
※・並列充電にはDJI 65W ポータブル充電器またはDJI 100W USB-C 電源アダプターが必要です。65W以上の入力で、ハブは並列充電に対応します。それ以外の場合は、バッテリー残量が最も多いものを優先して順次充電します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755360317224137479
オープン
7,000
7,700(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする