レンジフードの油汚れ防止フィルター。フィルターは、燃え広がらない難燃自己消火性処理。取手付磁石で、フィルターの付け外しが簡単。お得な46cm×9m巻のロール巻タイプ。交換サイン・カットライン入りだから、油汚れでラインが見えにくくなったのを目安に交換時期が分かる。ロール巻だからフィルターに折りじわがありません。 また、格子状のラインをガイドにハサミでもまっすぐ 切れる。 (60cm幅のレンジフードで15回分、90cm幅のレンジフードで10回分使用可能)