曜日別特売

ミライト 点滅(フラッシュ)タイプ

ミライト 点滅(フラッシュ)タイプ - ヒロミ産業

【ワームにセット!】ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚力抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。【ウキにセット!】対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。 マイクロサイズで軽く用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。緑・白・青色発光タイプは、電池寿命連続30時間以上の長持ちタフタイプ!光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付き

用途【ミライト】極小サイズなので仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の品名・発光色をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75536451435FG
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする