曜日別特売

ミライト 327タイプ

ミライト 327タイプ - ヒロミ産業

【ワームにセット!】ワームにセットすれば、タチウオゲームなどで集魚力抜群。温度変化にも強く、安心して使えます。【ウキにセット!】対応ウキにセットして電気ウキに早変わり。極小サイズながらも視認性は抜群。アタリがよく見えます。 マイクロサイズで軽く用途は多彩、いろんなシーンにご使用ください。緑・白・青色発光タイプは、電池寿命連続30時間以上の長持ちタフタイプ!光拡散のためと簡易防水用のキャップとアダプター付き

用途【ミライト】極小サイズなので仕掛けにセットしたり、竿先ライトにも最適。タモにセットすれば、取り込みの際のライトとして使用できます。また、タックルボックスに入れておけば、暗闇で探し物の目印として使えます。内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の品名・発光色をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75536356327B
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
75536365327G
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
75536381327W
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
75536390327Y
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする