曜日別特売

Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品

Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品 - 日本製線
質量(g)85極数8ポート数2ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【モジュラージャックハウジング】メタリック、【ローゼットボックス】オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75547127NSBOX2L-6A-SKIT
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする