曜日別特売

シールドジャック用 90°下出しアダプタ

シールドジャック用 90°下出しアダプタ - 日本製線
質量(g)2適合コネクタ【Cat.5e】NSJ5-S-KEY, NSJ5-S【Cat.6A】NSJ6A-S-KEY, NSJ6A-S【Cat.6】NSJ6-S-KEY, NSJ6-SRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75547179NSEL-90D-S
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする