曜日別特売

Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】

Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】 - 日本製線Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】 - 日本製線Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】 - 日本製線Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】 - 日本製線Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】 - 日本製線Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】 - 日本製線Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】 - 日本製線Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】 - 日本製線

Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キットです。
パッチコードの挿抜と同時に、シャッターが自動開閉するため、ストレスなく利用が可能です。

質量(g)10.3極数8ケーブル外径(Φmm)≦6.7RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded色(ハウジング)オフホワイト(OW)絶縁体外径(Φmm)0.88~0.97内容量1セット(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75547328NSJISBE-SHJ5EKIT(JISアダプタ)ベージュ
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75547337NSJISBK-SHJ5EKIT(JISアダプタ)黒
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75547346NSJISBL-SHJ5EKIT(JISアダプタ)青
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75547355NSJISDG-SHJ5EKIT(JISアダプタ)緑
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75547371NSJISMW-SHJ5EKIT(JISアダプタ)ミルキーホワイト
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75547380NSJISOR-SHJ5EKIT(JISアダプタ)橙
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75547389NSJISPU-SHJ5EKIT(JISアダプタ)紫
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75547398NSJISRD-SHJ5EKIT(JISアダプタ)赤
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
75547407NSJISYW-SHJ5EKIT(JISアダプタ)黄
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする