曜日別特売

RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用)

RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(シールド用) - 日本製線

Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。

極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】メタリック、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】20RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 シールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75547441PUCJISOW-6ASKIT
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする