日本製線
ブランクキャップ(24ポートパッチパネル専用)【10個セット】
パッチパネルのジャック未搭載ポートを塞ぐためのキャップです。
適合パッチパネル:RMPPH24BK-S / RMPPH24BK-U
適合
【パッチパネル】RMPPH24BK-S / RMPPH24BK-U
色
黒
質量(g)
0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
6.0×15.2×5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75547651
R807395
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください