曜日別特売

RJ45ポートガード

RJ45ポートガード - 日本製線

RJ45アウトレット、パッチパネルのRJ45ポートへのプラグ接続を保護します。解除には同梱のカギを使用します。
空きRJ45ポートを物理的にロックすることで意図しないパッチコードの誤接続を防ぎます。容易にセキュリティを実行します。

適合【ポート】RJ45ポート概略質量(g)【本体】1.3、【鍵】0.7入数20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75547635R510854
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする