日本製線
メタルキーポートガード
RJ45アウトレット、パッチパネルのRJ45ポートへのプラグ接続を保護します。解除には同梱のカギを使用します。
物理的にポートをロックすることで誤接続を防ぎます。
適合
【ポート】RJ45ポート
色
ホワイト
概略質量(g)
【本体】8.3、【鍵】4.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75547581
MK-PORTGUARD
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください