曜日別特売

ポータブルバンドソーブレード

ポータブルバンドソーブレード - MKMORSE(MKモース)

Master Cobalt 可変ピッチ。バイメタルポータブルバンドソーブレードは、ステンレス鋼、パイプ、チューブ、固体などの機械加工可能な金属の振動を軽減して切断します。可変ピッチブレード。不等ピッチ歯。切削振動の低減。耐衝撃性のバイメタル歯により、機械加工可能な金属を効率的に切断します。

用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼に幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5ピッチ14/18内容量1ケース(3枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75537817ZWEP281418MC0.732
オープン
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
75537835ZWEP321418MC0.835
オープン
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
75537878ZWEP351418MC0.899
オープン
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする