曜日別特売

2U72ポートシールドパッチパネル

2U72ポートシールドパッチパネル - 日本製線
適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)810ポート数72色(本体)【ハウジング】メタリック、【パッチパネル正面】黒RoHS指令(10物質対応)対応適合モジュールNSJ6A-RKEY/NSJ6A-S-RKEYユニット数2内容量1セット(1個)
注意
※モジュラージャックは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75547705RMPPH2U72BK-S
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする