日本製線
1U48ポートアングル型パッチパネル
適合
【取付ラック】EIA 19インチラック
色
黒
質量(g)
520
ポート数
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合モジュール
NSJ6A、RMJ6
ユニット数
1
内容量
1セット(1個)
注意
※モジュラージャックは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75547730
RMPPV48BK-U
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください