日本製線
24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ
無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。
電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。
質量(g)
2
極数
8
ケーブル外径(Φmm)
7.1~7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径範囲
【導体径】24AWG単線
カテゴリー
Cat.6A
コネクタタイプ
RJ45 Unshielded
絶縁体外径(Φmm)
0.97~1.03
内容量
1セット(100個)
注意
※圧着工具は必ずNST88を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75547030
NSP100-C6A
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください