曜日別特売

Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)

Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付) - 日本製線

2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。
特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。

質量(g)2極数8ケーブル外径(Φmm)4.8~5.9入数100RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線カテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.88~0.92内容量1セット(100個)
注意
※推奨ケーブル:0.5-4P NSEDT / 0.5-4P EM-NSEDT
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75547066NSP5E90B
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする