日本製線
Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)
2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。
特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
質量(g)
2
極数
8
ケーブル外径(Φmm)
4.8~5.9
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径範囲
【導体径】24AWG 単線及び撚線
カテゴリー
Cat.5e
コネクタタイプ
RJ45 Unshielded
絶縁体外径(Φmm)
0.93~1.02
内容量
1セット(100個)
注意
※推奨ケーブル:4P NSEDT-PC / 4P EM-NSEDT-PC
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75547048
NSP5E100B
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください