日本製線
現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ
シールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45プラグです。
質量(g)
14.4
極数
8
ケーブル外径(Φmm)
6.0~7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径範囲
【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線
カテゴリー
6A / 6 / 5e
コネクタタイプ
RJ45 Shielded
絶縁体外径(Φmm)
0.70~1.15
内容量
1セット(1個)
注意
※無線AP機器によっては、RJ45の挿入口が狭いタイプや、天井や壁面への取り付け金具に干渉する可能性もあるため、機器と金具も含めて現場成端用RJ45モジュラープラグが取り付け可能か事前にご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75547021
FTNSP-C6A-S
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください