曜日別特売

現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ

現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ - 日本製線

アンシールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A RJ45プラグです。

質量(g)6.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.9~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15内容量1セット(1個)
注意
※無線AP機器によっては、RJ45の挿入口が狭いタイプや、天井や壁面への取り付け金具に干渉する可能性もあるため、機器と金具も含めて現場成端用RJ45モジュラープラグが取り付け可能か事前にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75547005FTNSP-C6A
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする