曜日別特売

Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)

Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ) - 日本製線

Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)です。
専用工具が不要で施工が可能です。

質量(g)25.9極数8ケーブル外径(Φmm)5.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60内容量1セット(1個)
注意
※無線AP機器によっては、RJ45の挿入口が狭いタイプや、天井や壁面への取り付け金具に干渉する可能性もあるため、機器と金具も含めて現場成端用RJ45モジュラープラグが取り付け可能か事前にご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75547109R886069
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする