日本製線
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ
Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグです。
専用工具が不要で施工が可能です。
質量(g)
17.7
極数
8
ケーブル外径(Φmm)
5.0~9.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径範囲
【導体径】22AWG~26AWG 単線及び撚り線
カテゴリー
Cat.6A
コネクタタイプ
RJ45 Shielded and Unshielded
絶縁体外径(Φmm)
Max. Φ1.60
内容量
1セット(1個)
注意
※無線AP機器によっては、RJ45の挿入口が狭いタイプや、天井や壁面への取り付け金具に干渉する可能性もあるため、機器と金具も含めて現場成端用RJ45モジュラープラグが取り付け可能か事前にご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75547118
R888230
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください