曜日別特売

ケーブルサポートバー

ケーブルサポートバー - 日本製線

高密度パッチパネル及びアングル型パッチパネルに共締めで使用するケーブルサポートバーです。

適合【取付ラック】EIA 19インチラック質量(g)295RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1内容量1セット(1個)
注意
※適用パッチパネル:NSPPV24BK、NSPPH48BK、NSPPV48BK
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75547459CSB1U
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする