曜日別特売

中量ラックGSN型(150kg/単体タイプ/高さ1800mm)

中量ラックGSN型(150kg/単体タイプ/高さ1800mm) - 扶桑金属工業

ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。
グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。
棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。
ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。

アイボリー高さ(mm)1800タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅宛の配送はできません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75551720GSN-K1809A2D302930天地2段
15,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75551966GSN-K1809B2D452930天地2段
17,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75552115GSN-K1812A2D3021230天地2段
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75552167GSN-K1809A3D302930天地3段
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75552246GSN-K1809C2D602930天地2段
18,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75552560GSN-K1812B2D4521230天地2段
19,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75552621GSN-K1815A2D3021530天地2段
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75552867GSN-K1809B3D452930天地3段
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75552901GSN-K1809A4D302930天地4段
20,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75552998GSN-K1812A3D3021230天地3段
21,100
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553041GSN-K1812C2D6021230天地2段
21,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553549GSN-K1809C3D602930天地3段
22,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553716GSN-K1815B2D4521530天地2段
22,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553865GSN-K1809A5D302930天地5段
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553917GSN-K1818A2D3021830天地2段
23,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554030GSN-K1815A3D3021530天地3段
23,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554109GSN-K1812B3D4521230天地3段
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554206GSN-K1809B4D452930天地4段
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554301GSN-K1812A4D3021230天地4段
24,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554766GSN-K1815C2D6021530天地2段
25,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555055GSN-K1818B2D4521830天地2段
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555116GSN-K1809A6D302930天地6段
25,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555186GSN-K1812C3D6021230天地3段
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555369GSN-K1809C4D602930天地4段
26,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555746GSN-K1815A4D3021530天地4段
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555850GSN-K1809B5D452930天地5段
27,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555859GSN-K1812A5D3021230天地5段
27,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556051GSN-K1812B4D4521230天地4段
27,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556279GSN-K1815B3D4521530天地3段
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556288GSN-K1818A3D3021830天地3段
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556647GSN-K1818C2D6021830天地2段
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557496GSN-K1809C5D602930天地5段
30,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557566GSN-K1812A6D3021230天地6段
30,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557679GSN-K1809B6D452930天地6段
30,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557758GSN-K1812C4D6021230天地4段
30,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557767GSN-K1815A5D3021530天地5段
30,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558020GSN-K1815C3D6021530天地3段
31,300
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558187GSN-K1818B3D4521830天地3段
31,600
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558196GSN-K1812B5D4521230天地5段
31,600
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558695GSN-K1818A4D3021830天地4段
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559009GSN-K1815B4D4521530天地4段
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559709GSN-K1809C6D602930天地6段
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559797GSN-K1815A6D3021530天地6段
34,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560445GSN-K1812B6D4521230天地6段
35,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560488GSN-K1812C5D6021230天地5段
35,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560646GSN-K1818C3D6021830天地3段
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561188GSN-K1818A5D3021830天地5段
37,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561328GSN-K1815C4D6021530天地4段
37,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561337GSN-K1818B4D4521830天地4段
37,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561669GSN-K1815B5D4521530天地5段
38,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする