曜日別特売

中量ラックGSN型(300kg/単体タイプ/高さ1500mm)

中量ラックGSN型(300kg/単体タイプ/高さ1500mm) - 扶桑金属工業

ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。
グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。
棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。
ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。

アイボリー高さ(mm)1500タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1500/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅宛の配送はできません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75553095GSN-C1509B2D452950天地2段
21,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553689GSN-C1509C2D602950天地2段
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554529GSN-C1512B2D4521250天地2段
24,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554730GSN-C1509D2D752950天地2段
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554915GSN-C1509B3D452950天地3段
25,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555247GSN-C1512C2D6021250天地2段
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555466GSN-C1509E2D902950天地2段
26,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555771GSN-C1515B2D4521550天地2段
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555999GSN-C1509C3D602950天地3段
27,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556455GSN-C1512D2D7521250天地2段
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556936GSN-C1509B4D452950天地4段
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557015GSN-C1512B3D4521250天地3段
29,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557119GSN-C1515C2D6021550天地2段
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557469GSN-C1512E2D9021250天地2段
30,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557731GSN-C1509D3D752950天地3段
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558126GSN-C1518B2D4521850天地2段
31,500
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558300GSN-C1512C3D6021250天地3段
31,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558537GSN-C1509C4D602950天地4段
32,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558598GSN-C1515D2D7521550天地2段
32,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558808GSN-C1515B3D4521550天地3段
32,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559036GSN-C1509E3D902950天地3段
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559569GSN-C1512B4D4521250天地4段
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559718GSN-C1518C2D6021850天地2段
34,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560138GSN-C1512D3D7521250天地3段
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560348GSN-C1515E2D9021550天地2段
35,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560655GSN-C1515C3D6021550天地3段
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560856GSN-C1509D4D752950天地4段
36,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561127GSN-C1518D2D7521850天地2段
37,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561371GSN-C1512C4D6021250天地4段
37,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561547GSN-C1512E3D9021250天地3段
37,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561696GSN-C1515B4D4521550天地4段
38,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561879GSN-C1518B3D4521850天地3段
38,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562351GSN-C1518E2D9021850天地2段
39,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562360GSN-C1509E4D902950天地4段
39,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562816GSN-C1515D3D7521550天地3段
40,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563331GSN-C1512D4D7521250天地4段
41,700
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563620GSN-C1518C3D6021850天地3段
42,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563629GSN-C1515C4D6021550天地4段
42,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564460GSN-C1515E3D9021550天地3段
45,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564670GSN-C1518B4D4521850天地4段
45,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564706GSN-C1512E4D9021250天地4段
45,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565178GSN-C1518D3D7521850天地3段
46,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565711GSN-C1515D4D7521550天地4段
48,700
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566228GSN-C1518E3D9021850天地3段
50,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566271GSN-C1518C4D6021850天地4段
50,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75567217GSN-C1515E4D9021550天地4段
54,600
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75567558GSN-C1518D4D7521850天地4段
56,600
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75568355GSN-C1518E4D9021850天地4段
61,600
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする