曜日別特売

中量ラックGSN型(150kg/単体タイプ/高さ2400mm)

中量ラックGSN型(150kg/単体タイプ/高さ2400mm) - 扶桑金属工業

ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。
グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。
棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。
ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。

アイボリー高さ(mm)2400タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅宛の配送はできません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75552045GSN-K2409A2D302930天地2段
17,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75552429GSN-K2409B2D452930天地2段
19,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75552569GSN-K2412A2D3021230天地2段
19,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75552718GSN-K2409A3D302930天地3段
20,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75552849GSN-K2409C2D602930天地2段
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553330GSN-K2412B2D4521230天地2段
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553339GSN-K2415A2D3021530天地2段
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553601GSN-K2409B3D452930天地3段
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553671GSN-K2409A4D302930天地4段
22,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553741GSN-K2412A3D3021230天地3段
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553795GSN-K2412C2D6021230天地2段
23,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554468GSN-K2409C3D602930天地3段
24,500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554669GSN-K2415B2D4521530天地2段
24,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554888GSN-K2409A5D302930天地5段
25,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554967GSN-K2418A2D3021830天地2段
25,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555010GSN-K2415A3D3021530天地3段
25,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555159GSN-K2412B3D4521230天地3段
25,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555195GSN-K2409B4D452930天地4段
26,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555238GSN-K2412A4D3021230天地4段
26,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555701GSN-K2415C2D6021530天地2段
27,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556096GSN-K2418B2D4521830天地2段
27,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556105GSN-K2409A6D302930天地6段
27,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556157GSN-K2412C3D6021230天地3段
27,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556516GSN-K2409C4D602930天地4段
28,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556909GSN-K2415A4D3021530天地4段
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556918GSN-K2412A5D3021230天地5段
29,200
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556979GSN-K2409B5D452930天地5段
29,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557250GSN-K2412B4D4521230天地4段
29,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557338GSN-K2415B3D4521530天地3段
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557399GSN-K2418A3D3021830天地3段
30,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557706GSN-K2418C2D6021830天地2段
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558580GSN-K2409C5D602930天地5段
32,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558589GSN-K2412A6D3021230天地6段
32,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558729GSN-K2409B6D452930天地6段
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558790GSN-K2412C4D6021230天地4段
32,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558869GSN-K2415A5D3021530天地5段
32,800
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559131GSN-K2415C3D6021530天地3段
33,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559377GSN-K2418B3D4521830天地3段
33,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559386GSN-K2412B5D4521230天地5段
33,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559971GSN-K2418A4D3021830天地4段
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560190GSN-K2415B4D4521530天地4段
35,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560741GSN-K2409C6D602930天地6段
36,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560847GSN-K2415A6D3021530天地6段
36,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561346GSN-K2412C5D6021230天地5段
37,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561407GSN-K2412B6D4521230天地6段
37,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561565GSN-K2418C3D6021830天地3段
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562195GSN-K2418A5D3021830天地5段
39,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562256GSN-K2415C4D6021530天地4段
39,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562335GSN-K2418B4D4521830天地4段
39,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562631GSN-K2415B5D4521530天地5段
40,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする