曜日別特売

中量ラックGSN型(500kg/単体タイプ/高さ1200mm)

中量ラックGSN型(500kg/単体タイプ/高さ1200mm) - 扶桑金属工業

ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。
グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。
棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。
ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。

アイボリー高さ(mm)1200タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅宛の配送はできません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75553129GSN-J1209B2D452950天地2段
21,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75553890GSN-J1209C2D602950天地2段
23,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554748GSN-J1209D2D752950天地2段
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554870GSN-J1212B2D4521250天地2段
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555098GSN-J1209B3D452950天地3段
25,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555597GSN-J1209E2D902950天地2段
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555965GSN-J1212C2D6021250天地2段
27,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556498GSN-J1215B2D4521550天地2段
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556611GSN-J1209C3D602950天地3段
28,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556900GSN-J1212D2D7521250天地2段
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557356GSN-J1209B4D452950天地4段
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557688GSN-J1215C2D6021550天地2段
30,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557846GSN-J1212B3D4521250天地3段
30,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558056GSN-J1209D3D752950天地3段
31,300
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558607GSN-J1212E2D9021250天地2段
32,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559210GSN-J1218B2D4521850天地2段
33,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559429GSN-J1209C4D602950天地4段
33,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559526GSN-J1209E3D902950天地3段
33,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559535GSN-J1212C3D6021250天地3段
33,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560007GSN-J1215B3D4521550天地3段
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560479GSN-J1215D2D7521550天地2段
35,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560820GSN-J1218C2D6021850天地2段
36,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560865GSN-J1212B4D4521250天地4段
36,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560960GSN-J1212D3D7521250天地3段
36,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561267GSN-J1215E2D9021550天地2段
37,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561450GSN-J1209D4D752950天地4段
37,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561721GSN-J1215C3D6021550天地3段
38,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562168GSN-J1218D2D7521850天地2段
39,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562771GSN-J1212C4D6021250天地4段
40,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563035GSN-J1209E4D902950天地4段
40,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563139GSN-J1215B4D4521550天地4段
41,100
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563200GSN-J1212E3D9021250天地3段
41,300
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563306GSN-J1218B3D4521850天地3段
41,600
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563376GSN-J1218E2D9021850天地2段
41,800
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564259GSN-J1212D4D7521250天地4段
44,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564731GSN-J1215D3D7521550天地3段
45,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564837GSN-J1215C4D6021550天地4段
45,800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564950GSN-J1218C3D6021850天地3段
46,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565616GSN-J1215E3D9021550天地3段
48,200
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565975GSN-J1218B4D4521850天地4段
49,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566149GSN-J1218D3D7521850天地3段
50,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566158GSN-J1212E4D9021250天地4段
50,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75567190GSN-J1218E3D9021850天地3段
54,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75567391GSN-J1215D4D7521550天地4段
55,700
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75567427GSN-J1218C4D6021850天地4段
55,900
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75568039GSN-J1215E4D9021550天地4段
59,100
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75568328GSN-J1218D4D7521850天地4段
61,400
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75568931GSN-J1218E4D9021850天地4段
67,200
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする