曜日別特売

中量ラックGSN型(500kg/単体タイプ/高さ1800mm)

中量ラックGSN型(500kg/単体タイプ/高さ1800mm) - 扶桑金属工業

ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。
グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。
棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。
ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。

アイボリー高さ(mm)1800タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅宛の配送はできません。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75554590GSN-J1809B2D452950天地2段
24,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555500GSN-J1809C2D602950天地2段
26,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556507GSN-J1809D2D752950天地2段
28,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556620GSN-J1812B2D4521250天地2段
28,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556866GSN-J1809B3D452950天地3段
29,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557478GSN-J1809E2D902950天地2段
30,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557749GSN-J1812C2D6021250天地2段
30,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558221GSN-J1815B2D4521550天地2段
31,600
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558336GSN-J1809C3D602950天地3段
31,800
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558641GSN-J1812D2D7521250天地2段
32,400
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559185GSN-J1809B4D452950天地4段
33,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559551GSN-J1815C2D6021550天地2段
33,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559691GSN-J1812B3D4521250天地3段
34,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559946GSN-J1809D3D752950天地3段
34,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560531GSN-J1812E2D9021250天地2段
35,600
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560969GSN-J1818B2D4521850天地2段
36,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561136GSN-J1809C4D602950天地4段
37,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561215GSN-J1809E3D902950天地3段
37,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561231GSN-J1812C3D6021250天地3段
37,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561468GSN-J1809B5D452950天地5段
37,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561599GSN-J1815B3D4521550天地3段
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562010GSN-J1815D2D7521550天地2段
38,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562369GSN-J1818C2D6021850天地2段
39,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562430GSN-J1812B4D4521250天地4段
39,700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562561GSN-J1812D3D7521250天地3段
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562886GSN-J1815E2D9021550天地2段
40,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563051GSN-J1809D4D752950天地4段
40,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563270GSN-J1815C3D6021550天地3段
41,500
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563419GSN-J1809B6D452950天地6段
41,900
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563507GSN-J1809C5D602950天地5段
42,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563647GSN-J1818D2D7521850天地2段
42,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564040GSN-J1812C4D6021250天地4段
43,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564189GSN-J1809E4D902950天地4段
44,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564286GSN-J1815B4D4521550天地4段
44,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564338GSN-J1812E3D9021250天地3段
44,600
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564435GSN-J1818B3D4521850天地3段
44,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564478GSN-J1818E2D9021850天地2段
45,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564600GSN-J1812B5D4521250天地5段
45,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565345GSN-J1809D5D752950天地5段
47,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565431GSN-J1809C6D602950天地6段
47,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565485GSN-J1812D4D7521250天地4段
47,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565747GSN-J1815D3D7521550天地3段
48,900
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565799GSN-J1815C4D6021550天地4段
49,100
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565905GSN-J1818C3D6021850天地3段
49,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566088GSN-J1812C5D6021250天地5段
50,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566280GSN-J1815B5D4521550天地5段
50,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566289GSN-J1812B6D4521250天地6段
50,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566368GSN-J1809E5D902950天地5段
51,200
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566456GSN-J1815E3D9021550天地3段
51,500
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566919GSN-J1818B4D4521850天地4段
53,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする