曜日別特売

中量ラックGSN型(500kg/単体タイプ/高さ1500mm)

中量ラックGSN型(500kg/単体タイプ/高さ1500mm) - 扶桑金属工業

ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。
グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。
棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。
ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。

アイボリー高さ(mm)1500タイプ単体棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅宛の配送はできません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75553646GSN-J1509B2D452950天地2段
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75554547GSN-J1509C2D602950天地2段
24,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555351GSN-J1509D2D752950天地2段
26,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555457GSN-J1512B2D4521250天地2段
26,500
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75555667GSN-J1509B3D452950天地3段
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556358GSN-J1509E2D902950天地2段
28,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75556638GSN-J1512C2D6021250天地2段
28,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557171GSN-J1515B2D4521550天地2段
29,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557295GSN-J1509C3D602950天地3段
29,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75557591GSN-J1512D2D7521250天地2段
30,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558065GSN-J1509B4D452950天地4段
31,300
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558431GSN-J1515C2D6021550天地2段
31,900
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558501GSN-J1512B3D4521250天地3段
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75558765GSN-J1509D3D752950天地3段
32,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75559298GSN-J1512E2D9021250天地2段
33,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560016GSN-J1518B2D4521850天地2段
34,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560156GSN-J1509C4D602950天地4段
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560251GSN-J1509E3D902950天地3段
35,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560260GSN-J1512C3D6021250天地3段
35,100
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75560680GSN-J1515B3D4521550天地3段
36,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561057GSN-J1515D2D7521550天地2段
36,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561459GSN-J1518C2D6021850天地2段
37,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561495GSN-J1512B4D4521250天地4段
37,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561590GSN-J1512D3D7521250天地3段
38,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75561897GSN-J1515E2D9021550天地2段
38,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562028GSN-J1509D4D752950天地4段
38,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562317GSN-J1515C3D6021550天地3段
39,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75562780GSN-J1518D2D7521850天地2段
40,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563315GSN-J1512C4D6021250天地4段
41,600
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563489GSN-J1509E4D902950天地4段
42,100
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563577GSN-J1515B4D4521550天地4段
42,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563638GSN-J1512E3D9021250天地3段
42,500
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563778GSN-J1518B3D4521850天地3段
42,900
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75563848GSN-J1518E2D9021850天地2段
43,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75564740GSN-J1512D4D7521250天地4段
45,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565221GSN-J1515D3D7521550天地3段
46,900
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565318GSN-J1515C4D6021550天地4段
47,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565415GSN-J1518C3D6021850天地3段
47,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75565896GSN-J1515E3D9021550天地3段
49,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566350GSN-J1518B4D4521850天地4段
51,100
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566438GSN-J1518D3D7521850天地3段
51,500
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75566447GSN-J1512E4D9021250天地4段
51,500
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75567400GSN-J1518E3D9021850天地3段
55,800
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75567646GSN-J1515D4D7521550天地4段
57,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75567671GSN-J1518C4D6021850天地4段
57,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75568197GSN-J1515E4D9021550天地4段
60,300
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75568450GSN-J1518D4D7521850天地4段
62,600
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75569001GSN-J1518E4D9021850天地4段
68,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする