曜日別特売

中量ラックGSN型用移動仕切板

中量ラックGSN型用移動仕切板 - 扶桑金属工業

中量ラックGSN型用移動仕切板です。

アイボリーグリーン購入法適合内容量1枚
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅宛の配送はできません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75571067GSN-SI2030KGSN型 150kgタイプ、奥行300mm用H200xD300
1,650
1,598
1,758(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571076GSN-SI2530KGSN型 150kgタイプ、奥行300mm用H250xD300
1,700
1,698
1,868(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571085GSN-SI2045KGSN型 150kgタイプ、奥行450mm用H200xD450
1,750
1,698
1,868(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571101GSN-SI2045CGSN型 300kg/500kgタイプ、奥行450mm用H200xD450
1,750
1,698
1,868(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571110GSN-SI3030KGSN型 150kgタイプ、奥行300mm用H300xD300
1,800
1,798
1,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571119GSN-SI2545KGSN型 150kgタイプ、奥行450mm用H250xD450
1,900
1,898
2,088(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571128GSN-SI2545CGSN型 300kg/500kgタイプ、奥行450mm用H250xD450
1,900
1,898
2,088(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571137GSN-SI3045KGSN型 150kgタイプ、奥行450mm用H300xD450
2,000
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571146GSN-SI3045CGSN型 300kg/500kgタイプ、奥行450mm用H300xD450
2,000
1,998
2,198(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571155GSN-SI2060KGSN型 150kgタイプ、奥行600mm用H200xD600
2,450
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571171GSN-SI2060CGSN型 300kg/500kgタイプ、奥行600mm用H200xD600
2,450
2,398
2,638(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571180GSN-SI2560KGSN型 150kgタイプ、奥行600mm用H250xD600
2,600
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571189GSN-SI2560CGSN型 300kg/500kgタイプ、奥行600mm用H250xD600
2,600
2,598
2,858(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571198GSN-SI3060KGSN型 150kgタイプ、奥行600mm用H300xD600
2,700
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571207GSN-SI3060CGSN型 300kg/500kgタイプ、奥行600mm用H300xD600
2,700
2,698
2,968(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571216GSN-SI2075CGSN型 300kg/500kgタイプ、奥行750mm用H200xD750
3,050
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571225GSN-SI2575CGSN型 300kg/500kgタイプ、奥行750mm用H250xD750
3,600
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571241GSN-SI2090CGSN型 300kg/500kgタイプ、奥行900mm用H200xD900
3,650
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571250GSN-SI3075CGSN型 300kg/500kgタイプ、奥行750mm用H300xD750
4,100
4,098
4,508(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571259GSN-SI2590CGSN型 300kg/500kgタイプ、奥行900mm用H250xD900
4,300
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
75571268GSN-SI3090CGSN型 300kg/500kgタイプ、奥行900mm用H300xD900
4,900
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする