曜日別特売

電子レンジ対応連結できる洗いやすい下ごしらえ調理トレー タワー 深型 2個組 クリア

電子レンジ対応連結できる洗いやすい下ごしらえ調理トレー タワー 深型 2個組 クリア - 山崎実業

電子レンジ・食洗機・冷凍対応!浅型調理トレー2個組
食材の色移りがしにくく、使いやすいデザインの浅型の調理トレーです。
トレー同士はフチで連結できる便利な設計で、調理台を汚してしまうのを防ぎます。持ち運びに便利な取っ手付きです。
素材には軽量で耐熱性に優れた【TPX】樹脂を使用しており、離型・防汚性も高いので、汚れが落としやすく、いつも清潔にお使いいただけます。
ガラスのような透明感がある美しいデザインなので、そのまま食卓に並べられます。安心の日本製です。

材質本体:ポリメチルペンテンクリア質量(g)135耐熱温度(℃)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×25.9×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7554934010337
オープン
2,800
3,080(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする