COOLFIX PLT2 エアー半袖ブルゾン 28Vセット

COOLFIX PLT2 エアー半袖ブルゾン 28Vセット - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー半袖ブルゾン 28Vセット - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー半袖ブルゾン 28Vセット - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー半袖ブルゾン 28Vセット - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー半袖ブルゾン 28Vセット - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー半袖ブルゾン 28Vセット - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー半袖ブルゾン 28Vセット - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアー半袖ブルゾン 28Vセット - 昭和商会

ペルチェ+28V大風量ファンのW冷却遮熱
UVカット加工のウェアで最上級の快適さを
EFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載
身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。
首元から風が通るデザイン
収納できるフック掛け
ファンの落下防止メッシュ
外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内仕様UVカット[UPF50+・遮蔽率99.9%・遮熱効果]セット内容服地、ファンセット28V、ペルチェデバイス、ファン/ペルチェ兼用バッテリー28V材質[本体]ポリエステル100% [内衿]ポリエステル90%・ポリウレタン10%グレー内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75573158N25-03SG FBS110482162.5
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75573167N25-03SG FBM114502566
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75573176N25-03SG FBL118522668
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75573185N25-03SG FBXL124542770
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75573201N25-03SG FB5L136603076
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする