COOLFIX PLT2 エアーベスト 服地のみ

COOLFIX PLT2 エアーベスト 服地のみ - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアーベスト 服地のみ - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアーベスト 服地のみ - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアーベスト 服地のみ - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアーベスト 服地のみ - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアーベスト 服地のみ - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアーベスト 服地のみ - 昭和商会COOLFIX PLT2 エアーベスト 服地のみ - 昭和商会

適合デバイスを取り付けることで、ペルチェ+ファンのW冷却遮熱を得られます。
UVカット加工のウェアで最上級の快適さを
ペルチェデバイスを首元に2箇所搭載可能。
身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。
首元から風が通るデザイン
収納できるフック掛け
ファンの落下防止メッシュ
外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内仕様UVカット[UPF50+・遮蔽率99.9%・遮熱効果]材質[本体]ポリエステル100% [内衿]ポリエステル90%・ポリウレタン10%デバイスN26-111<15Vセット>、N26-112<28Vセット>内容量1着
注意
※服地のみの商品です。ご使用の際は適合のデバイスをご用意ください。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75572905WR-N25-02NVネイビーS1104362.5
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
75572921WR-N25-02NVネイビーM1144566
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
75572930WR-N25-02NVネイビーL1184768
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
75572939WR-N25-02NVネイビーXL1244970
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
75572948WR-N25-02NVネイビー5L1365576
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
75572957WR-N25-02SGグレーS1104362.5
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
75572966WR-N25-02SGグレーM1144566
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
75572975WR-N25-02SGグレーL1184768
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
75572991WR-N25-02SGグレーXL1244970
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
75573000WR-N25-02SGグレー5L1365576
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする