曜日別特売

COOLFIX PLT2 15Vデバイスセット

COOLFIX PLT2 15Vデバイスセット - 昭和商会

COOLFIX PLT2ウェア適合の15Vデバイスセット

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内適合ウェア:COOLFIX PLT2エアー各種セット内容ファンセット15V、ファン専用バッテリー15V(14700mAh)、ペルチェデバイス、ペルチェ専用モバイルバッテリー(10000mAh)稼働時間(時間)<ファンセット>15V:約4.5 12V:約5 10V:約8 8V:約14、<ペルチェデバイス>強:約5、中:約6.5時間、弱:約9、ゆらぎ:約6.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75573307N26-111
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする