曜日別特売

G-POWER ファンセット 15V

G-POWER ファンセット 15V - 昭和商会

空調ウェア用ファン

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内セット内容ファン×2、ファンケーブル寸法(mm)対応ウェア穴:Φ90質量(g)80/個羽根枚数8枚モーター使用:ブラシレス寸法(Φ×mm)105×40適合バッテリーN23-60適正電圧(V)DC6~15内容量1セット
注意
※バッテリーは含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75573325N26-113
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする