曜日別特売

スリッパ袋シール付

スリッパ袋シール付 - オルディ

ホテル客室に欠かせない、スリッパ用袋です。「消毒済」を日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語の4ヵ国語で表記し、インバウンド需要に対応いたします。
ホコリや汚れ除けの他、衛生面のアピールにもお使いいただけます。

用途スリッパ袋材質CPP幅(mm)250厚さ(mm)0.03高さ(mm)340内容量1冊(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75549035DS-100
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする