曜日別特売

リサイクルボックス用トレー回収袋

リサイクルボックス用トレー回収袋 - オルディ

食品トレーを回収するリサイクルボックスに最適な大型マチ付きポリ袋です。
高い強度と剛性を持つ高密度ポリエチレン(HD)を使用し破れにくく、50cmの幅広マチ付きでリサイクルボックスに簡単に装着・回収の回数も削減できます。
その他 、製品を汚れ・埃から守るカバーとしてもお使いいただけます。

用途リサイクルボックス用 トレー回収袋材質HDPE幅(mm)1500厚さ(mm)0.02高さ(mm)1200内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75549051RCB-T-10
オープン
629
692(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする