オルディ
雨用カバー AYシリーズ
雨の日に紙袋の上に被せて濡れないようにするカバーです。
お客様の大切な荷物を雨から守ります。
用途
雨用カバー
材質
LDPE
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.02
色
透明
高さ(mm)
380
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75549209
AY-M-100
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください