オルディ
HD室内用ポリ袋 GR-HNシリーズ
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋です。ホテル客室内のダストボックスにお使いいただけます。
用途
室内用ポリ袋
材質
HDPE
幅(mm)
450
色
半透明
高さ(mm)
550
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75549078
GR-HNL-100
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください