オルディ
水切りネットネオ 三角コーナー
丈夫な素材のネットタイプです。水切れがよく衛生的なのでキッチンはいつも清潔に。きれいな青色の水切りネットです。
用途
水切りネット 三角コーナー
材質
PE
幅(mm)
280
色
青
高さ(mm)
220
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75549060
MNN-30S
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください