オルディ
ばんじゅうシート BS-Nシリーズ
食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!
内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途にお使いいただけます
用途
ばんじゅうシート
材質
HDPE
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
高さ(mm)
1000
内容量
1冊(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75549139
BS-N1000-100
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください