オルディ
ばんじゅうシート BS-BLシリーズ
食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!
内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途にお使いいただけます。
用途
ばんじゅうシート
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.01
色
青
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75549087
BS-BL500-500
1冊(500枚)
500
500
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
75549096
BS-BL1200-100
1冊(100枚)
1200
1200
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75549105
BS-BL1100-100
1冊(100枚)
1100
1100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください