曜日別特売

ばんじゅうシート BS-Nシリーズ

ばんじゅうシート  BS-Nシリーズ - オルディ

食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!
内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途にお使いいただけます。

用途ばんじゅうシート材質HDPE厚さ(mm)0.01半透明内容量1冊(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75549121BS-N1200-10012001200
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
75549130BS-N1100-10011001100
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする