曜日別特売

フラッピー規格袋

フラッピー規格袋 - オルディ

吊り下げるだけで、ポリ袋を開ける手間いらず!簡単に物を包めるポリ袋です。従来のストックのデメリットである、【袋が開けにくい・袋詰めに手間がかかる・見た目の悪さ】を全て解消!フラッピーなら【開口部をズラしているためストレスフリー・簡単に切り離し可能で便利・吊り下げ式でスペース&見た目スッキリ】を実現します!

用途規格袋 袋 半透明材質HDPE厚さ(mm)0.01半透明内容量1冊(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75549017FP-10180270
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
75549026FP-11200300
オープン
349
384(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする