PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
RIDER2.1 LOW H&L
PUMA SAFETY日本限定モデルのスタンダードともいうべきRIDERのニューモデル。静電帯電防止機能を搭載し、さらなる安心をワークシーンにプラス。
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質
アッパー:人工皮革 ソール:合成底 先芯:グラスファイバー強化合成樹脂
色
ブラック
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75574366
64.401.0
23
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
75574375
64.401.0
23.5
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
75574391
64.401.0
24
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
75574400
64.401.0
24.5
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
75574409
64.401.0
25
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
75574418
64.401.0
25.5
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
75574427
64.401.0
26
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
75574436
64.401.0
26.5
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
75574445
64.401.0
27
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
75574461
64.401.0
28
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
75574470
64.401.0
29
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
75574479
64.401.0
30
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください