PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
SPRINT2.1 DISC LOW
柔軟性に優れたメッシュアッパーのSPRINT1.0をアップデート。「DISCレーシングシステム」を搭載し、進化したデザインが軽快な足元をよりスタイリッシュに。
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質
アッパー:合成繊維 ソール:合成底 先芯:グラスファイバー強化合成樹脂
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75574488
64.402.0
オリーブ
25
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
75574497
64.402.0
オリーブ
25.5
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
75574506
64.402.0
オリーブ
26
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
75574515
64.402.0
オリーブ
26.5
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
75574531
64.402.0
オリーブ
27
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
75574540
64.402.0
オリーブ
28
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
75574549
64.403.0
ブラック&ホワイト
25
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
75574558
64.403.0
ブラック&ホワイト
25.5
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
75574567
64.403.0
ブラック&ホワイト
26
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
75574576
64.403.0
ブラック&ホワイト
26.5
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
75574585
64.403.0
ブラック&ホワイト
27
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
75574601
64.403.0
ブラック&ホワイト
28
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください