テラモト
【オーダー】ニートST (3面シール)
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。
扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。
豊富なサイズバリエーションで分別回収に対応する汎用性が高い屋内用屑入です。
用途
ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
仕様
投入口:角穴・丸穴から選択
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
22
容量(L)
67
サイズ(mm)
本体:約W460×D460×H947、中容器:約W410×D435×H525
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※アジャスター付 。市販の70L用ポリ袋が使用できます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75577349
DS1669999
オフホワイト
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75577358
DS1669999
アーバングレー
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770