頑丈設計:パッチパネルやその他のスリムな19インチ ネットワーク通信/データ/IT機器などの壁面設置が可能な1U 19インチ ウォールマウントブラケット。 ヒンジ付き
作業環境の改善:耐久性の高い1U 19インチ ヒンジ付きウォールマウントブラケット。最大取付奥行き15.2cm。耐荷重 8kg
装置の簡単アクセス:機器背面の設定ボタン、ポート、ケーブルなどへ簡単にアクセスできるヒンジ付きデザインを採用したウォールマウントパッチパネルブラケット
標準穴ピッチ:ドライウォールなど標準建築仕様に合わせ正確に16インチ間隔(40.6cm)となっており、簡単で安全に壁面への固定が可能な1Uネットワークラック
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応


